PRYSMIAN - Asennuskaapeli-HF - MSK-LSZH 2x0,75 N MU R100 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004194102

Sähkönumero

0419410

Toimittajan tuotenumero

FIN0419410E8

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

26 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

70 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

45 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

60 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

60 °C

MSK-LSZH 2X0,75 MUSTA 300/500V CPR: Eca Kelmupakkaus :Liitäntäkaapeli-HF H05Z1Z1-F

Liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa tavallisiin käyttöolosuhteisiin tarkoitetuissa siirrettävissä laitteissa. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan