Etusivu

PRYSMIAN - Asennuskaapeli - MMJ 3X6 S R50 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Pakkauksen sisältö:

50 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1418 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004067253

Sähkönumero

0406725

Toimittajan tuotenumero

FIN0406725E8

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

3

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Pakkauksen sisältö:

50 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

3.08 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

useita

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

140 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

360 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

14 mm

Kaapelin korkeus (noin):

14 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MMJ 3G6 RM SFS2091 450/750V Kelmupakkaus LINYL, CPR: Eca
Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii myös asennettavaksi kivirakenteiseen uraan.