PRYSMIAN - Asennuskaapeli - MMJ 5X1,5 S K6/500 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Pakkauksen sisältö:

500 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 912 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004567944

Sähkönumero

0456794

Toimittajan tuotenumero

FIN0456794E8

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

useita

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

110 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

180 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

11 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MMJ 5G1,5 SFS2091 300/500V K6/500 LINYL, CPR: Eca

Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Sopii myös asennettavaksi kivirakenteiseen uraan.