PRYSMIAN - Asennuskaapeli taipuisa - MSO 2x0,75 N MU PE2/200 non-CPR

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 6600 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004181232

Sähkönumero

0418123

Toimittajan tuotenumero

FI0418123E8

Tukkuerä

200

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

5...40 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

300 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

26 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

litteä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

4 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

60 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

40 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

40 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

0

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

60 °C

MSO 2X0,75 MUSTA 300/300V Muovirulla : Liitäntäkaapeli H03VVH2-F

Liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa tavallisiin käyttöolosuhteisiin tarkoitetuissa keveissä siirrettävissä laitteissa.