PRYSMIAN - Asennuskaapeli taipuisa Prysmian - ACEFLEX-HF Com 5G10+2x2x1 Dca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430065754732

Sähkönumero

0401610

Toimittajan tuotenumero

FIN0401610E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

600 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

9

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

21 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...40 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

1.91 ohm/km

Parikertaus:

parit

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

folio

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

21 mm

Kaapelin korkeus (noin):

21 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

210 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

800 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

3

Maadoituslanka:

kyllä

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Apujohtimien lukumäärä:

4

Apujohtimien nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

ACEFLEX-HF Com Dca 5G10+2x2x1,0 0,6/1kV CPR: Dca-s2,d2,a1 K500 (hybridikaapeli, latausasema)

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Sopii kaapelin ja johtimien hyvän taipuisuuden vuoksi asennettavaksi ahtaisiin paikkoihin. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia asennuskaapeleita. Kaapelissa on kahdet erilliset suojatut ohjausjohtoparit; esim. Dali-käyttöön tai auton latausasemien tiedonvälitykseen ja ohjaamiseen.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan