PRYSMIAN - Aurinkopaneelijohdin-HF H1Z2Z2-K - TECSUN 1x6 MU 1,5kV(DC) PK500Dca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Nimellisjännite U0 - 1 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 872 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4250248105746

Sähkönumero

0403265

Toimittajan tuotenumero

F0403265E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Nimellisjännite U0:

1 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Pakkauksen sisältö:

500 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...40 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

tinattu

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

3.39 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (HEPR)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

ei

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Apujohtimien lukumäärä:

0

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

kumi (EVA)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

ei

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

45 mm

Paino:

80 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...80 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

ei

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Maakaapeli:

kyllä

Jyrsijäsuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TECSUN® 1x6 MUSTA Dca 1,5/1,5kV(DC) 1,0/1,0kV(AC) CPR: Dca-s2,d2,a1 Pienkela - aurinkopanelikaapeli H1Z2Z2-K EN 50618



Kaapeli on pääsääntöisesti tarkoitettu aurinkokennojärjestelmiin ja erityisesti järjestelmien tasavirtapuolelle (DC). Kaapelit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön sekä käytettäväksi Protecting Class II -suojaustason laitteistoissa. Kaapelin vaippa ei ole erotettavissa erityksestä.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan