PRYSMIAN - Autojohto Prysmian - R2 10 MU R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 50 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1800 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002312430
Sähkönumero
0231243
Toimittajan tuotenumero
FIN0231243E8
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
50 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...40 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
50 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johdinresistanssi 20 °C:
1.91 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
60 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
100 kg/km
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
100 °C
Kiinteään asennukseen ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden johdotukseen, joiden jännite on enintään 75 V (AC) tai 50 V (DC).


