PRYSMIAN - Autojohto - R2 6 MU (AJ)

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 50 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002312232

Sähkönumero

0231223

Toimittajan tuotenumero

FIN0231223E8

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

50 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...40 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

50 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdinresistanssi 20 °C:

3.3 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

4 mm

Kaapelin korkeus (noin):

4 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

40 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

60 kg/km

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

100 °C

R2 6 MU 75V Laatikko (sis. 5 muovirullaa) : autokaapeli kytkentäjohto

Kiinteään asennukseen ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden johdotukseen, joiden jännite on enintään 75 V (AC) tai 50 V (DC).