PRYSMIAN - Automaatiokaapeli - LONAK 2X2X0,8 K1000 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - ei ole

  • Kategoria - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002649383

Sähkönumero

0264938

Toimittajan tuotenumero

FIN0264938E8

Tukkuerä

1000

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

ei ole

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

nelikierre

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Paino:

60 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

105 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...35 °C

Nopeuskerroin (NVP):

55 %

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/UTP

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LONAK 2x2x0,8 HA 75V K1000 (1x4x0,8), CPR: Eca

Kiinteistöautomaatiokaapeli, LONAK 2 x 2 x 0,8
Tyyppi: LONAK® 2 x 2 x 0,8
Käyttö: kiinteät sisäasennukset, LON-verkon kaapeloinnit, kiinteistöautomaatiokaapelointi.
Kiinteistöissä LON-verkossa voidaan ohjata useita eri järjestelmiä kuten lämmitys, ilmastointi, sähkönjakelu, valaistus, kulunvalvonta, hissit ja energiankulutuksen seuranta.
Sovelluskohteita ovat mm. kiinteistöt, teollisuus- ja prosessiautomaatio, ajoneuvot ja pienet järjestelmät.
Rakenne:
Johdin: tinattu kuparilanka, 0,8 mm.
Eristys: PVC-muovi.
Ryhmä: nelikierre
Suoja: muovipäällysteinen alumiininauha, maadoitusjohdin
Vaippa: harmaa LINYL - PVC - muovi.
Tunnistus: parijohtimien värit 1 valkoinen / sininen 2 valkoinen / oranssi
A Tuotteen nimi
B Nimellishalkaisija, mm
C Nimellismassa, kg / km
D Toimituspituus, m
E Toimituskela