Etusivu

PRYSMIAN - Eca Alumiinivoimakaapeli-HF Pr - AXMK-PLUS 4X16 S 1kV K500 HF

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 337 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006018291

Sähkönumero

0601829

Toimittajan tuotenumero

FI0601829E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

20 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...40 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

1.91 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

ei

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

ei

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

240 mm

Paino:

350 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

ei

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

20 mm

Kaapelin korkeus (noin):

20 mm

Maakaapeli:

kyllä

Jyrsijäsuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AXMK-PLUS 4G16 RM 0,6/1kV CPR: Eca K500 Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennettavissa maahan myös auraamalla.