PRYSMIAN - Eca Kaiutinkaapeli - HALOFIX 90 2X2,5 P2/50

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 50 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 698 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002320923

Sähkönumero

0232092

Toimittajan tuotenumero

FIN0232092E8

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

50 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

50 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdinresistanssi 20 °C:

7.98 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

muu

Johdintunniste:

muu

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

4 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

80 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

70 kg/km

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HALOFIX 90 2X2,5 VA 75V P2 rulla, CPR: Eca : liitäntäkaapelipienoisjännitevalaisin halogeenivalaisin

Pienjännitevalaisimien liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa sekä kaiutinkaapelina äänentoistojärjestelmiin.