PRYSMIAN - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLCY-JZ 3x0,75 (VDE) K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johtimien määrä - 3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 6.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0401655
Toimittajan tuotenumero
20219759
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johtimien määrä:
3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.6 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johdinresistanssi 20 °C:
26 ohm/km
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Paino:
70 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttö teollisuuden ohjaus-, valvonta, mittaus ja syöttökaapelina, kun tarvitaan kaapelia, jossa on hienolankaiset johtimet ja kaapelia on tarve liikutella. Numeroidut johtimet ja -JZ -kaapelissa kevijohdin. VDE-hyväksyntä. Kaapelissa tinattu kuparilankapalmikko.


