PRYSMIAN - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLCY-JZ 4x1,5 (VDE) K500 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLCY-JZ 4x1,5 (VDE) K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johtimien määrä - 4

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 8.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0401657

Toimittajan tuotenumero

20219772

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.5 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Paino:

130 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

YSLCY 300/500V VDE Eca Taipuisa ohjauskaapeli

Käyttö teollisuuden ohjaus-, valvonta, mittaus ja syöttökaapelina, kun tarvitaan kaapelia, jossa on hienolankaiset johtimet ja kaapelia on tarve liikutella. Numeroidut johtimet ja -JZ -kaapelissa kevijohdin. VDE-hyväksyntä. Kaapelissa tinattu kuparilankapalmikko.