PRYSMIAN - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLCY-JZ 4x6 (VDE) K500 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLCY-JZ 4x6 (VDE) K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johtimien määrä - 4

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 14.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0401659

Toimittajan tuotenumero

20219785

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14.4 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johdinresistanssi 20 °C:

3.3 ohm/km

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Paino:

380 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

YSLCY 300/500V VDE Eca Taipuisa ohjauskaapeli

Käyttö teollisuuden ohjaus-, valvonta, mittaus ja syöttökaapelina, kun tarvitaan kaapelia, jossa on hienolankaiset johtimet ja kaapelia on tarve liikutella. Numeroidut johtimet ja -JZ -kaapelissa kevijohdin. VDE-hyväksyntä. Kaapelissa tinattu kuparilankapalmikko.