PRYSMIAN - Hitsauskaapeli Prysmian - ARCOFLEX H01N2-D 1X50

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 100 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004023433

Sähkönumero

0402343

Toimittajan tuotenumero

F0402343E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

100 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...40 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

100 V

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdinresistanssi 20 °C:

0.386 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

14 mm

Kaapelin korkeus (noin):

14 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

85 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

560 kg/km

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

ARCOFLEX H01N2-D 1X50 K500 : akkukaapeli

Taipuisa kumieristeinen hitsauskaapeli, jota käytetään pääasiallisesti hitsauslaitteissa liitäntäjohtona sisä- ja ulkotiloissa.