PRYSMIAN - Instrumentointikaapeli-HF Dca - NOMAK-HF D 2x2x0,5+0,5 K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002412383

Sähkönumero

0241238

Toimittajan tuotenumero

FI0241238E8

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Paino:

50 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

105 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...35 °C

Nopeuskerroin (NVP):

60 %

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/UTP

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NOMAK®-HF Dca 2x2x0,5+0,5 <75V CPR: Dca-s2,d2,a1

Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu myös Maxi Termi -point kytkentöihin. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan