PRYSMIAN - Instumentointikaapeli-HF Dca - JAMAK ARM 12X(2+1)X0,5 HF K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 24
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002642827
Sähkönumero
0264282
Toimittajan tuotenumero
FI0264282E8
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
24
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin leveys (noin):
19 mm
Kaapelin korkeus (noin):
19 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Parikertaus:
parit
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19 mm
Paino:
480 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
285 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...35 °C
Nopeuskerroin (NVP):
66 %
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
F/FTP
Vaippakerrosten määrä:
2
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Nimellisjännite U:
75 V
Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin, erinomainen häiriösuojauskyky. Soveltuu myös Maxi Termi -point kytkentöihin ja äänentoistojärjestelmiin. JAMAK-ARM sopii erityisesti digitaalisten ja pienitasoisten analogisten signaalien siirtoon. Mekaanisen suojan lisäksi armeeraus antaa lisäsuojaa myös induktiivisia häiriöitä vastaan. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen sekä maahan.
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


