PRYSMIAN - Instumentointikaapeli-HF Dca - JAMAK ARM 4X(2+1)X0,5 HF K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002642742

Sähkönumero

0264274

Toimittajan tuotenumero

FIN0264274E8

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

13 mm

Kaapelin korkeus (noin):

13 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

vapaasti ja asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

armeerausnauha

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

teräs

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13 mm

Paino:

240 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

180 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...35 °C

Nopeuskerroin (NVP):

66 %

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/FTP

Vaippakerrosten määrä:

2

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

JAMAK ARM 4X(2+1)X0.5 HF D Draka. CPR:Dca-s2,d2,a1

Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin, erinomainen häiriösuojauskyky. Soveltuu myös Maxi Termi -point kytkentöihin ja äänentoistojärjestelmiin. JAMAK-ARM sopii erityisesti digitaalisten ja pienitasoisten analogisten signaalien siirtoon. Mekaanisen suojan lisäksi armeeraus antaa lisäsuojaa myös induktiivisia häiriöitä vastaan. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen sekä maahan.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan