PRYSMIAN - Jumpperi 3m 7/16 f - N m - NKJ236

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 3 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - 7/16 (DIN)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072603292
Sähkönumero
7260329
Toimittajan tuotenumero
7260329
Tukkuerä
15
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
3 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
7/16 (DIN)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
N
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


