PRYSMIAN - Kamerakaapeli - Triax 8 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisimpedanssi - 75 Ohm
Ulkojohtimen tyyppi - punos
Välijohde - PE-vaahto
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002821703
Sähkönumero
0282170
Toimittajan tuotenumero
0282170
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Ulkojohtimen tyyppi:
punos
Välijohde:
PE-vaahto
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.4 mm
TRIAX 8 PVC 75(Ohm) 75V Pienkela
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


