PRYSMIAN - Keskijännitekaapeli-HF - AHXAMK-WHF Dca 3x185+35 20kV

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Keskijännitekaapeli-HF - AHXAMK-WHF Dca 3x185+35 20kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 12 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 061 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006242801

Sähkönumero

0624280

Toimittajan tuotenumero

FIN0624280E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

12 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

80 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...40 °C

Nimellisjännite U:

20 kV

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

0.164 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdintunniste:

muu

Laminoitu vaippa:

kyllä

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

kyllä

Ulompi puolijohtava kerros:

kyllä

Kosketussuoja:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

muu

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

kyllä

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

630 mm

Paino:

4300 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

ei

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

kyllä

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Johtimen halkaisija:

15.7 mm

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

80 mm

Kaapelin korkeus (noin):

80 mm

Maakaapeli:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AHXAMK-WHF Dca 3X185Al+35Cu 12/20kV Wiski® CPR: Dca-s2,d2,a2 Kela500m

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan