PRYSMIAN - Keskijännitekaapeli Prysmian - AHXAMK-W 3X300AL+70 CU 20KV

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 12 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006242573

Sähkönumero

0624257

Toimittajan tuotenumero

FIN0624257E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

12 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

94 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...40 °C

Nimellisjännite U:

20 kV

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

0.1 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdintunniste:

muu

Laminoitu vaippa:

kyllä

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

kyllä

Ulompi puolijohtava kerros:

kyllä

Kosketussuoja:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

muu

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

kyllä

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

755 mm

Paino:

6300 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

ei

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

kyllä

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Johtimen halkaisija:

20.3 mm

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

94 mm

Kaapelin korkeus (noin):

94 mm

Maakaapeli:

kyllä

AHXAMK-W 3X300AL+70CU 12/20kV Wiski K500 : viski aurattavaalumiinijohdin

Alumiinijohtiminen Wiski® -maakaapeli, jonka käyttökohteita ovat maa-asennukset, asennettavissa myös auraamalla, sekä kiinteät hylly- ja kanava-asennukset sisällä ja ulkona.