PRYSMIAN - Kumikaapeli Eca - DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 698 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
8711401152824
Sähkönumero
0420032
Toimittajan tuotenumero
FIN0420032E8
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
12 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...50 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...50 °C
Pakkauksen sisältö:
100 m
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdinresistanssi 20 °C:
7.98 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
kumi (EPR)
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
polykloropreeni (neopreeni)
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
12 mm
Kaapelin korkeus (noin):
12 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
75 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
75 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
210 kg/km
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Maadoituslanka:
ei
Kosketussuoja:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Öljynkestävä itsestään sammuva liitäntäkaapeli; kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin. Alin suositeltu käsittelylämpötila on -25 C.
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


