Varastointi päättyy

PRYSMIAN - Kumikaapeli Eca - DRAKAFLEX H07RN-F 4G6 VSN K500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 270 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

8711401132598

Sähkönumero

0420044

Toimittajan tuotenumero

FIN0420044E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

450 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

17 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

3.3 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

polykloropreeni (neopreeni)

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

17 mm

Kaapelin korkeus (noin):

17 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

105 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

105 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

105 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

480 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DRAKAFLEX H07RN-F 4G6 VSN K8/K500, CPR: Eca : VSN

Öljynkestävä itsestään sammuva liitäntäkaapeli; kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin. Alin suositeltu käsittelylämpötila on -25 C.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan