PRYSMIAN - Kumikaapeli Eca - DRAKAFLEX H07RN-F 5G10 VSN K500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 335 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

8711401165954

Sähkönumero

0420059

Toimittajan tuotenumero

FIN0420059E8

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

26 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...50 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Pakkauksen sisältö:

500 m

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

1.91 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

polykloropreeni (neopreeni)

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

26 mm

Kaapelin korkeus (noin):

26 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

160 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

160 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

160 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

1000 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DRAKAFLEX H07RN-F 5G10 K11/500, CPR: Eca : VSN



Öljynkestävä itsestään sammuva liitäntäkaapeli; kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin. Alin suositeltu käsittelylämpötila on -25 C.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan