PRYSMIAN - Kuparijohdin - HK 25/7 (50m/nippu)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 25 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 7 mm
Säikeiden lukumäärä - 7
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001053242
Sähkönumero
0105324
Toimittajan tuotenumero
FI0105324E8
Tukkuerä
1
Poikkipinta-ala:
25 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
7 mm
Säikeiden lukumäärä:
7
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
23 kg/100 m
HK 25 Kelmupakkaus : Kupariköysi maadoitusjohdin
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.


