Varastointi päättyy

PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-EMC Cca Prysmian - MCCMK-HF C-PRo 3x2,5/2,5 K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-EMC Cca Prysmian - MCCMK-HF C-PRo 3x2,5/2,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009619

Toimittajan tuotenumero

FIN0601997E8

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

MCCMK-HF C-PRo 3X2,5/2,5 0,6/1kV ECO CABLE CPR: Cca-s1,d1,a1 K9/1000 EMC-Line VFD XCCMK-HF

Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Kohteisiin, joissa tarvitaan EMC-häiriösuojattua kaapelia. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomiavähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan