PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-HF Cca - XMK-HF C-PRo 1x400 AN 1kV K500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-HF Cca - XMK-HF C-PRo 1x400 AN 1kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430010759027

Sähkönumero

0658509

Toimittajan tuotenumero

FIN0658509

Tukkuerä

500

Pakkauksen sisältö:

500 m

XMK-HF C-PRo® 1X400 AN 0,6/1kV E Path CPR: Cca-s1,d1,a1 K20/1000 (XMK, MMK, MMK-HF) saatavilla myös K14/500

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan