PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-HF EMC - XMK-HF 2x10+2,5 1kV K1000 Dca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007345
Toimittajan tuotenumero
V007345
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²


