PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-HF EMC - XMK-HF 2x16+2,5 1kV K1000 Dca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Johtimien määrä - 2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007344
Toimittajan tuotenumero
V007344
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johtimien määrä:
2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
XMK-HF 0,6/1 kV 1 kV voimakaapeli metallisuojalla (EMC-suojaus) jakahdella sisäjohtimella


