Varastointi päättyy

PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-HF EMC - XMK-HF 2x25/2,5 1kV K1000 Dca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-HF EMC - XMK-HF 2x25/2,5 1kV K1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007343

Toimittajan tuotenumero

V007343

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Johtimien määrä:

2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

XMK-HF 0,6/1 kV 1 kV voimakaapeli metallisuojalla (EMC-suojaus) jakahdella sisäjohtimella