PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli-HF EMC - XMK-HF 2x35/2,5 1kV K1000 Dca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Johtimien määrä - 2
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007689
Toimittajan tuotenumero
V007689
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johtimien määrä:
2
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
XMK-HF 0,6/1 kV 1 kV voimakaapeli metallisuojalla (EMC-suojaus) jakahdella sisäjohtimella


