PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli - MCMK 4X1,5+1,5 PK150 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 5
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
150 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 872 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410006021314
Sähkönumero
0602131
Toimittajan tuotenumero
FIN0602131E8
Tukkuerä
150
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Pakkauksen sisältö:
150 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...40 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Laminoitu vaippa:
ei
Valokuituelementit:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Sisempi puolijohtava kerros:
ei
Ulompi puolijohtava kerros:
ei
Kosketussuoja:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Lyijyvaippa:
ei
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtava päällyste:
ei
Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:
ei
Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
160 mm
Paino:
240 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu keskijännitekaapeliksi:
ei
Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Poikittainen vedenesto:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin leveys (noin):
14 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14 mm
Maakaapeli:
kyllä
Jyrsijäsuojattu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten suoraan betonivaluun.


