PRYSMIAN - Kylmäkutisteulkopääte AHXAMK-W - CDTO/EC-1C-24-2F-T1-P3 120-240

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

120...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kylmäkutiste

  • Pituus - 0.45 m

  • Nimellispoikkipinta-ala - 120...240 mm²

  • Käyttölämpötila-alue - -50...65 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052068059

Sähkönumero

5206805

Toimittajan tuotenumero

CFRAP45173

Tukkuerä

50

Tyyppi:

kylmäkutiste

Pituus:

0.45 m

Nimellispoikkipinta-ala:

120...240 mm²

Käyttölämpötila-alue:

-50...65 °C

COLDFIT® 12/20(24)kV 3-vaihepäätepakkaus (Wiski, 120-240 mm2 AHXAMK-W/-WHF/-WP/-WM) CDTO-1C-24-2F-Nd-T1 kaapelikengillä

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan