PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 12x2,5 1 kV K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 12x2,5 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006056989

Sähkönumero

0605698

Toimittajan tuotenumero

0605698

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

12

temp