PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 3x1,5 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
5000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006056637
Sähkönumero
0605663
Toimittajan tuotenumero
0605663
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
HF. F4A


