PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 3x6 1 kV K500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 3x6 1 kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006056651

Sähkönumero

0605665

Toimittajan tuotenumero

0605665

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

3

temp