PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 4x1,5 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006056859
Sähkönumero
0605685
Toimittajan tuotenumero
0605685
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
4
temp


