PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 7x1,5 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006056927
Sähkönumero
0605692
Toimittajan tuotenumero
0605692
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
7
HF. F4A


