PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 7x2,5 1 kV K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LM-HF 7x2,5 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006056972

Sähkönumero

0605697

Toimittajan tuotenumero

0605697

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

7

temp