PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LSM-HF 19x1,5 1 kV K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LSM-HF 19x1,5 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006057443

Sähkönumero

0605744

Toimittajan tuotenumero

0605744

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

9

temp