PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LSM-HF 2x2,5 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006057146
Sähkönumero
0605714
Toimittajan tuotenumero
0605714
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
2
temp


