PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LSM-HF 4x6 1 kV K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Laivakaapeli-HF Draka - LSM-HF 4x6 1 kV K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006057900

Sähkönumero

0605790

Toimittajan tuotenumero

0605790

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

4

temp