PRYSMIAN - Merkinantokaapeli-HF - KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 PU PK500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

punainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - ei ole

  • Kategoria - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002024951

Sähkönumero

0202495

Toimittajan tuotenumero

FIN0202495E8

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

ei ole

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

punainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

nelikierre

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Paino:

50 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

85 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...35 °C

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/UTP

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KLMA-HF C-PRo 4x0,8mm+0,8mm PUNAINEN <(><<)>75V CPR: Cca-s1,d1,a1 Pienkela 500m

Kiinteät sisäasennukset. Kaapelin käyttöalueita ovat merkinanto-, valvonta- ja turvajärjestelmät sekä kiinteistöautomaatio ja paloilmoitinjärjestelmät. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita; erityisesti lääkintätiloihin.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan