PRYSMIAN - Merkinantokaapeli-HF - KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 SI PK500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - ei ole
Kategoria - ei ole
Pakkaus ja ehdot
6000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002024944
Sähkönumero
0202494
Toimittajan tuotenumero
FIN0202494E8
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
ei ole
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
nelikierre
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Paino:
50 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
85 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...35 °C
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
F/UTP
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Nimellisjännite U:
75 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinteät sisäasennukset. Kaapelin käyttöalueita ovat merkinanto-, valvonta- ja turvajärjestelmät sekä kiinteistöautomaatio ja paloilmoitinjärjestelmät. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia palossa vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita; erityisesti lääkintätiloihin.
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


