PRYSMIAN - Merkinantokaapeli-HF paloilmoitus - MMSA-HF 20X0,8+0,8 K1000 Dca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 20

  • Kertauksen tyyppi - kerrokset

  • Kategoria - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002021103

Sähkönumero

0202110

Toimittajan tuotenumero

FI0202110E8

Tukkuerä

1000

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

20

Kertauksen tyyppi:

kerrokset

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

11 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

20

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

ei

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Paino:

180 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

165 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...35 °C

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

muu

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MMSA-HF Dca 20x0,8+0,8 HA <75V K1000 CPR: Dca-s1,d1,a1

Kaapelien käyttöalueita ovat merkinanto-, valvonta-, turva- ja paloilmoitinjärjestelmät sekä kiinteistöautomaatio. Kiinteät sisäasennukset ja myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan