PRYSMIAN - Ohjauskaapeli taipuisa - YSLY-JZ 3x1,0 (VDE) K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johtimien määrä - 3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 6.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5996605000376
Sähkönumero
0401645
Toimittajan tuotenumero
20212469
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johtimien määrä:
3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.2 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Pakkauksen sisältö:
500 m
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johdinresistanssi 20 °C:
19.5 ohm/km
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Paino:
65 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Teollisuuden ohjaus-, valvonta, mittaus ja syöttökaapelina, kun tarvitaan kaapelia, jossa on hienolankaiset johtimet ja kaapelia on tarve liikutella. Numeroidut johtimet ja -JZ -kaapelissa kevi-johdin. VDE-hyväksyntä.


