PRYSMIAN - Päällystetty avojohdin Prysmia - SAX-W 95 AlMgSi, K2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Johtimien määrä - 1
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U - 20 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Prysmian
EAN-koodi
6410001222600
Sähkönumero
0122260
Toimittajan tuotenumero
20022282
Tukkuerä
20022282
Johdinmateriaali:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Johtimien määrä:
1
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U:
20 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
muu
Kannatinelementti:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
17 mm
Nimellisjännite U0:
12 kV
Paino:
350 kg/km
Päällystetty pituussuuntaan vesitiivis avojohdin, SAX-W™ 20 kV. Standardi: SFS 5791, EN 50397-1 (PAS). Käyttö pylväsasennuksissa osana SAXTM-järjestelmää. Johdinrakenne: Vesitiivis pyöreä alumiiniseosjohdin. Päällystys: Säänkestävä musta PEX-muovi


