PRYSMIAN - Päätekotelo 24k - PK-200/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072605104
Sähkönumero
7260510
Toimittajan tuotenumero
XCPSC01557
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
210 mm
Laitteen syvyys:
120 mm
Laitteen korkeus:
400 mm
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Päätekotelo PK-200 on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelossa on 3 kaapelin sisääntuloa. Kaksi kaapelin sisääntuloa on mahdollista yhdistää yhdeksi leveäksi läpivienniksi jolloin koteloon voidaan tuoda kaapeli sisään katkaisematta kaikkia kuituja. Tila neljälle KT-1412/24 jatkoslevylle. Aukotus 24:lle SCliitinadapterille. Kaapelin maksimi halkaisija 20 mm. Kiinnitys seinään neljällä ruuvilla.
PERUSKOKOONPANO
Runko ja kansi. Kytkentärima kaapeleiden maadoitukseen. KT-1016 sisäänvientitarvikkeet yhdelle kaapelille, 1kpl. KT-1412/24 jatkoslevy 24 kuitujatkokselle, 1 kpl.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat sekä sisäänvientitarvikkeet lisäkaapeleille samoin lisäjatkoslevyt tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 210 mm
korkeus: 400 mm
syvyys: 120 mm
PAINO 3,5 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


