PRYSMIAN - Päätekotelo 48k - PK-300/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072605166
Sähkönumero
7260516
Toimittajan tuotenumero
XCPSC01559
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Laitteen leveys:
480 mm
Laitteen syvyys:
155 mm
Laitteen korkeus:
400 mm
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Lukittava kaappimainen päätekotelo PK-300 on suunniteltu valokaapelien päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelo koostuu jatkos- ja ristikytkentäosasta. Jatkososa on suojattu erillisellä ovella. Kotelon jatkososassa on läpivientiaukotus 6 kaapelille, joista 3 ylhäällä ja 3 alhaalla. Lisäksi ristikytkentäosassa on läpivientilaipat lähteville kaapeleille ylhäällä ja alhaalla. Jatkososassa on tilaa viidelle KT-1412/24 –jatkoslevylle. Liitinpaneeli 48:lla SC , LC-D (LC-duplex) adapterille. Kaapelin maksimi halkaisija 20 mm. Kiinnitys seinään neljällä ruuvilla.
PERUSKOKOONPANO
Kaapin runko ja ovi. Runko ja kansi. Kytkentärima kaapeleiden maadoitukseen. KT-1016 sisäänvientitarvikkeet yhdelle kaapelille, 1kpl. KT-1412/24 jatkoslevy 24 kuitujatkokselle, 1 kpl. Vedonpoistokiskoja 24:lle 2 mm FMS häntäkaapelille, 2 kpl. Liitinpaneeli 48:lla SC tai LC-D (LC-duplex) adapterille.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit, kuituhännät ja lisäjatkoslevyt tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 480 mm
korkeus: 400 mm
syvyys: 155 mm
PAINO 11 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


